VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7WHL

VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WHL Modell: MSJ-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaremelő
Alap hossza3.69 "
Alapszélesség3.69 "
Kapacitás3 tonna.
színekKék
HandleIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Fej Dia.1.875 "
Magasság20.625 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusCsavar
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő mechanizmusCsavar
Hossz5.812 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság8 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság13 "
Max. Utazási távolság4.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság8.75 "
TúlterhelésvédelemNem
Emelt magasság13 "
Utazás4-1 / 4 "
Utazási méret4 1 / 4 "
Szélesség3.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)52.39
Hajó hossza (cm)14.76
Hajószélesség (cm)9.37
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességFej Dia.TerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságMin. Jack magasságÁr
VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€185.24
VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€301.29
VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€159.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás
€136.63 /Mértékegység