VESTIL Hosszú bár galamb lyuk állvány


Szűrő
Doboz cső mérete: 1 1 / 2 " , Polconkénti kapacitás: 2000 lbs. , Szín: Kék , Mélység: 48 " , Keret anyaga: Acél , Mérő: 11 ga. , Anyaga: Acél , Szerelési furat átm.: 1 / 2 " , Öblök száma: 15 , Rögzítési furatok száma: 4 , Teljes mélység: 48 " , Teljes magasság: 60 " , Teljes szélesség: 48.5 "
StílusModellKapacitásTételMax. KapacitásszintÁr (ÁFA nélkül)
A
LBPH-77
2000 lbs.Tömeges tároló állvány, önindító7700 lbs.€1,660.15
B
LBPH-EXT
7700 lbs.Tömeges tároló állvány kiegészítő egység2000 lbs.€1,230.72

Hosszú bár galamb lyuk állvány

A Vestil hosszú rúdú galamblyukú állványokat szerszámtermekben, gépgyárakban és karbantartó részlegekben való használatra tervezték, készletek szervezésére és raktározására. Ezek az acél állványok öt lyuk magas és három lyuk széles kerettel rendelkeznek a tárolt tárgyak könnyű azonosítása és visszakeresése érdekében. Ezen egységek keretei a merevítő rudak és az elválasztó segítségével megtartják helyzetüket. Ezenkívül kék porral vannak bevonva, hogy ellenálljanak a karcolásoknak, és keretenként 7700 font maximális teherbírásra képesek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?