FEBCO Master sorozatú LF886V csökkentett nyomású zóna érzékelő egységek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna érzékelő egység , Test anyaga: Lágyvas , Testminta: N minta , Bypass mérete: 3 / 4 " , Lemez anyaga: Gumi , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Ülés anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF886V-OSY-LM 3
3"€13,031.44
ajánlatkérés
A
LF886V-OSY-LM 4
4"€14,424.62
ajánlatkérés
A
LF886V-OSY-LM 6
6"€22,980.30
ajánlatkérés
A
LF886V-OSY-LM 8
8"€40,273.88
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?