MILWAUKEE VALVE Bronzkapu szelep, forrasztott


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Motorháztető stílus: Csavarmenetes , Kapcsolat típus: Forraszt , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Gőznyomás: 125 psi , A szár anyaga: Bronz , Ék anyaga: Bronz
StílusModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. Folyadék hőmérsékleteMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
UP115-112
-3.625 "180 fok F300 psi1.5 "6.5 "Nem emelkedő€256.93
B
UP149-38
---300 psi3 / 8 "-Emelkedő€113.61
A
UP115-12
-1.875 "180 fok F300 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Nem emelkedő€91.41
A
UP115-34
-2.5 "180 fok F300 psi3 / 4 "4.75 "Nem emelkedő€113.41
A
UP115 1
-3"180 fok F300 psi1"5"Nem emelkedő€150.68
A
UP115-114
-3.25 "180 fok F300 psi1.25 "5.5 "Nem emelkedő€230.72
A
UP115 2
-4 5 / 16 "180 fok F300 psi2"7.437 "Nem emelkedő€357.65
C
115 - 100
class 1253"365 fok F200 psi1"5"Nem emelkedő€103.29
C
115 - 38
class 1251.625 "365 fok F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Nem emelkedő€71.13
D
149.75
class 1252.5 "406 fok F200 psi3 / 4 "6.25 "Emelkedő€86.35
D
149.375
class 1251.625 "406 fok F200 psi3 / 8 "4-5 / 16 "Emelkedő€77.88
E
149 3 "
class 1255.437 "406 fok F200 psi3"16.375 "Emelkedő€932.94
E
149 - 212
class 1254 13 / 16 "406 fok F200 psi2.5 "14-5 / 16 "Emelkedő€692.52
C
115 - 212
class 1254 13 / 16 "365 fok F200 psi2.5 "9.125 "Nem emelkedő€623.07
C
115 - 34
class 1252.5 "365 fok F200 psi3 / 4 "4.75 "Nem emelkedő€76.18
C
115 - 12
class 1251.875 "365 fok F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Nem emelkedő€64.70
D
149 2
class 1254 5 / 16 "406 fok F200 psi2"11.5 "Emelkedő€281.08
D
149 - 112
class 1253.625 "406 fok F200 psi1.5 "9.5 "Emelkedő€203.18
C
115 - 112
class 1253.625 "365 fok F200 psi1.5 "6.5 "Nem emelkedő€176.08
D
149 1
class 1253"406 fok F200 psi1"7"Emelkedő€113.44
D
149.5
class 1251.875 "406 fok F200 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Emelkedő€69.42
E
149 4 "
class 1257.25 "406 fok F200 psi4"15.5 "Emelkedő€2,534.66
C
115 - 300
class 1255.437 "365 fok F200 psi3"10.375 "Nem emelkedő€809.32
C
115 - 200
class 1254 5 / 16 "365 fok F200 psi2"7.437 "Nem emelkedő€243.81
C
115 - 114
class 1253.25 "365 fok F200 psi1.25 "5.5 "Nem emelkedő€155.80
D
149 - 114
class 1253.25 "406 fok F200 psi1.25 "8.625 "Emelkedő€200.33
F
UP149-12
class 3001.875 "180 fok F300 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Emelkedő€108.63
F
UP149-34
class 3002.5 "180 fok F300 psi3 / 4 "6.25 "Emelkedő€129.78
F
UP149 1
class 3003"180 fok F300 psi1"7"Emelkedő€165.50
F
UP149-114
class 3003.25 "180 fok F300 psi1.25 "8.625 "Emelkedő€264.33
F
UP149-112
class 3003.625 "180 fok F300 psi1.5 "9.5 "Emelkedő€299.90
F
UP149 2
class 3003.75 "180 fok F300 psi2"11.5 "Emelkedő€415.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?