VESTIL LDLT sorozatú hosszú fedélzeti kocsik


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , fedélzeti vastagság: 1 / 4 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő szélessége: 2" , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 18 " , Görgő száma: 4 , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 30 " , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , hátsó görgő szélessége: 2"
StílusModellKapacitásTételPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LDLT-3060
2000 lbs.Hidraulikus emelőkosár60 "€4,270.40
B
LDLT-3072
2000 lbs.Hidraulikus emelőkosár72 "€3,885.86
C
LDLT-30120
2000 lbs.Hidraulikus emelőkosár120 "€5,554.30
D
LDLT-3096
2000 lbs.Hidraulikus emelőkosár96 "€5,013.69
ajánlatkérés
E
LDLT-3072-4
4000 lbs.Kosár72 "€4,350.05
ajánlatkérés
F
LDLT-3096-4
4000 lbs.Kosár96 "€5,055.20
ajánlatkérés
G
LDLT-3060-4
4000 lbs.Kosár60 "€4,110.97
ajánlatkérés

LDLT sorozatú hosszú fedélzeti kocsik

A Vestil LDLT sorozatú hosszú fedélzeti kocsik ideálisak lapok, szalagok és hosszú, kényelmetlen anyagrakományok elhelyezésére és kezelésére. Szerkezeti acél alappal rendelkeznek az egyenletes terheléselosztás érdekében, valamint poli-acél görgőkkel és lábbal működtethető padlózárakkal a szabályozott mobilitás érdekében. Ezek a kocsik tartalmaznak egy kézi hidraulikus lábszivattyút is a platform magasságának a kívánt határig történő beállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?