SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC | CE6JCK

SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC

Tétel: CE6JCK Típus: FA26040AB
€1,027.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA26040AB circuit breaker designed to prevent from overload and short circuit conditions
    • Termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat is biztosít, és alkalmas fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • Egyedülálló I-Line rögzítéssel, saru-terhelés csatlakozásokkal a gyors és egyszerű telepítés érdekében
    • UL listás, CE-jelöléssel, IEC-jóváhagyással és CSA-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC
€1,027.14 /Mértékegység