SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD

SQUARE D FA14050C Molded Case Circuit Breaker, 50 A, 1 Pole, I-Line Mount

Tétel: CE6GVD Típus: FA14050C
€289.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFA
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA14050C FA Series circuit breaker suitable in reverse feed applications for protecting connected devices & circuits against overloads & short circuits in power distribution operations
    • Features thermal-magnetic trip unit providing both instantaneous and time-delayed overcurrent protection while avoiding tripping on mild overloads
    • I-Line plug in and patented EverLink lugs ensure hassle free maintenance and repair
    • Single phase connection unit with 1 pole configuration meeting CE, IEC, CSA, UL and NEMA standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés
SQUARE D FA24025AC formázott ház megszakító, 25 A, 480 V, hőmágneses | CE6GVJ FA24025AC252480-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA14050C Molded Case Circuit Breaker, 50 A, 1 Pole, I-Line Mount
€289.92 /Mértékegység