Hidraulikus egység fűtőberendezés tartozékai

Szűrő

DAYTON -

Diffúzor festett

A Dayton diffúzorokat hidraulikus fali és mennyezeti fűtőberendezésekkel használják a meleg levegő egyenletes elosztására a helyiségben. Ezek az egységek közvetlenül a fűtőtestekhez kapcsolódnak és korlátozzák a levegő kibocsátását, így a felmelegített levegőt a közvetlen térbe juttatják. Acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és tartalmaznak egy hardverkészletet is, amely megkönnyíti a telepítést. Válasszon a diffúzorok széles kínálatából, amelyek 9-3/4 és 17 hüvelyk közötti mélységben kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A5PV77€1,056.52
A5PV75€582.59
A5PV76€584.60
A5PV78€352.56
A5PV79€1,388.94
DAYTON -

Diffúzor festett 17 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5PV80AE6CMV€490.52

Hidraulikus egység fűtőberendezés tartozékai

Dayton a hidraulikus fali és mennyezeti fűtőberendezések hatalmas választékát kínálja, beleértve a lefolyó sugárirányú diffúzorokat és a ventilátorvédőket. Ezek a kiegészítők kicserélik a sérült vagy kopott alkatrészeket, vagy javítják a függesztett hidraulikus fűtőberendezések működését. A daytoni diffúzorok könnyen csatlakoznak a fűtőberendezésekhez, hogy eloszlassák a meleg levegő áramlását és korlátozzák a levegő dobását az egységtől, lehetővé téve a hő eloszlását a közvetlen környezetben. Az OSHA-kompatibilis ventilátorvédők eltakarják a pengéket, hogy biztonságot nyújtsanak, ha a fűtőtestek kevesebb, mint 8 láb magasságban vannak felszerelve. Védik a dolgozókat a fűtés ventilátorlapátjaival való véletlen érintkezés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?