ESD és tisztatéri székek | Magyarország

ESD és tisztatéri széklet

Szűrő

INSTOCK -

Vinil ESD tisztatéri széklet

StílusModellszínekÜlésmagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
AGRVMBSO-RG-CF-RC-8540Fekete20-1 / 2 "- 28"€611.37
BGRVDHSO-RG-RC-8540Fekete18 "hogy 23"€415.04
CGRVMBSO-RG-CF-RC-8546Kék20-1 / 2 "- 28"€611.37
DGRVDHSO-RG-RC-8546Kék18 "hogy 23"€415.04
EGRVMBSO-RG-CF-RC-8569Burgundia20-1 / 2 "- 28"€611.19
FGRVDHSO-RG-RC-8569Burgundia18 "hogy 23"€415.04
GGRVDHSO-RG-RC-8605Szürke18 "hogy 23"€415.04
HGRVMBSO-RG-CF-RC-8605Szürke20-1 / 2 "- 28"€611.19
IGRVDHSO-RG-RC-8582Haditengerészet18 "hogy 23"€414.98
JGRVMBSO-RG-CF-RC-8582Haditengerészet20-1 / 2 "- 28"€611.37

ESD és tisztatéri széklet

Az ESD és tisztatéri székek ideálisak a félvezető-, biotudomány-, gyógyszer-, számítógép- és orvosi berendezések iparában, hogy megvédjék a dolgozókat a statikus kisülésektől ülve/munka közben. Háttámla nélküli funkciójuknak köszönhetően több ülőhelyet biztosítanak szorosan, mint a székek. Ezek a Milagonacél vázas, zománcozott talpú székek statikus terheléstől mentes szövetülésekkel rendelkeznek, amelyek 14 fokos előredöntéssel rendelkeznek, hogy rendszeresen enyhítsék a hosszú ideig álló dolgozók hát- és lábfájdalmát. Könnyen tisztíthatók, és megakadályozzák a csírák növekedését és a szennyeződések felhalmozódását. Ezek a székek pneumatikus ülésekkel rendelkeznek az optimális munkamagasság beállításához 26 és 34 hüvelyk között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?