ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-as sorozatú metrikus tömítésvágó készletek vágódeszkával


Az Allpax 6100 sorozatú metrikus tömítésvágó készletek AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 és AX6150 egységeket tartalmaznak, amelyeket úgy terveztek, hogy pontos karimás tömítéseket és körcsuklókat vágjanak az állásidő minimalizálása érdekében. Olyan anyagok gyártására alkalmasak, mint a parafa, teflon, gumi, bőr, műanyag, PTFE és vu...lkanizált rostok a sörfőzdékben, az energiaiparban, az olajfinomításban, a gyógyszerészeti és élelmiszer-sterilizáló berendezésekben, valamint az autoklávban és a táplálkozási iparban.Olvass tovább

Szűrő
Blokk anyag: Sárgaréz , Tábla mérete: 457mm x 457mm , Vágódeszka: Igen , Magasság: 3 1 / 2 " , Hossz: 18 1 / 2 " , Mérési rendszer: Metric , Típus: Metric , Szélesség: 18 1 / 2 "
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőNo Of Piecestest anyagaBevonat befejezéseMax. Munka vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX6110
330mm0mm---3 / 4 "€410.64
A
AX6120
635mm0mm---3 / 4 "€436.47
A
AX6130
940mm0mm---3 / 4 "€456.71
A
AX6140
1245mm0mm---3 / 4 "€483.21
A
AX6150
1550mm0mm---3 / 4 "€503.83

Jellemzők

  • Az Allpax 6100-as sorozatú metrikus tömítésvágó készletek olyan bővítési stílusú készletek, amelyek kontúrozott élű sárgaréz vágóblokkokat tartalmaznak a karimás tömítések precíz vágásához, valamint csökkentik a tömítés anyagának kihajlását a karbantartási és javítási alkalmazások során.
  • Ezek a készletek nagy teherbírású vágópengéket tartalmaznak, amelyek biztosítják a pontos vágást bármilyen tömítésanyagon.
  • A 6100-as sorozatú Allpax tömítésvágó készletek precíziós skálákkal vannak gravírozva, amelyek könnyen leolvashatók.
  • Krómozott acél hosszabbítórudakkal is szállítják, amelyek akár 150 mm átmérőjű vágást tesznek lehetővé.
  • A 457 mm x 457 mm-es vágódeszkák csúszásmentes, műanyag textúrájú, öngyógyuló felülettel minimálisra csökkentik a penge súrlódását és törését.
  • Csúszó, recézett anyákkal vannak felszerelve a vágási sugár beállításához, és hatlapfejű csavarokkal a vágópengék rögzítéséhez és akár 19.05 mm-es vágási mélységig.
  • A csavarlyuk-kereső sablon és a galambfarkú tervezősablon lehetővé teszi a szerszámok megfelelő rendszerezését.
  • Ezeket az Allpax 6100-as sorozatú metrikus tömítésvágó készleteket tartós fúvással öntött tárolótáskában szállítjuk, valamint egy középső csapfogantyúval a biztonságos és kényelmes fogás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő tömítésvágót?

A legfontosabb döntési tényező az, hogy az összeállítás álló vagy hordozható legyen. Általánosságban elmondható, hogy a hosszabbító típusú körkörös metrikus tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek. Ezeket az elektromos tömítésvágó készleteket széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok előállítására. A forgó tömítésvágók viszont nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz. Ezek a kör alakú tömítésvágók a legalkalmasabbak fémes vagy merev tömítésanyagokhoz, valamint szabálytalan alakú tömítések kivágásához. Ezek a forgó tömítőgépek kézi hajtókarral vagy elektromos motorral működnek. A motoros változat gyors, problémamentes működést biztosít, de elektromos áramot igényel. A kézi működtetésű forgó tömítésvágók nem igényelnek áramellátást, és bárhol felszerelhetők.

Melyik a legjobb tömítésanyag az olajhoz?

A nitril (Buna N) gumitömítések kiváló olajállóságot biztosítanak, és különféle finomított olajokhoz használhatók. A nitril a leggyakrabban használt anyag tömítőolajként.

Mi a célja ezeknek a skálatartóknak?

Ezek a skálarudak tartják a helyén a tömítés anyagát, és mérik a vágópenge beállított sugarát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?