SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF

SQUARE D FA22070BC öntött ház megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses

Tétel: CE6GVF Típus: FA22070BC
€735.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA22070BC FA sorozatú megszakító, amelyet áramelosztó rendszerekhez terveztek, hogy megszakítsa az áramkört rövidzárlat vagy áram túlterhelés esetén
    • A hőmágneses kioldás azonnali és késleltetett túláramvédelmet is biztosít
    • >I-Line stílusú plug-in kialakítás a problémamentes karbantartás és egyszerű telepítés érdekében
    • Akár 40 C fokos hőmérsékleten is üzemeltethető
    • Megfelel az UL, IEC és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés
SQUARE D FA24025AC formázott ház megszakító, 25 A, 480 V, hőmágneses | CE6GVJ FA24025AC252480-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA22070BC öntött ház megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses
€735.27 /Mértékegység