HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csavaros reteszelő tartályok, 2/3-os pólus, 50A


Szűrő
erősítők: 50 , Szín: Fekete , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 50 A , Magasság: 2.36 " , IP besorolás: 20 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Vezeték típusa: Standard
StílusModellFázisFokozatTételtípusFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL63CM70
1TengeriSüllyesztett foglalatNem burkolt125 VAC---€357.15
B
HBL7379
TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€379.64
C
HBL3771
TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€418.07
C
HBL3769
TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€429.75
D
CS8469
EgyfázisúIpariTartályBurkolózva480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€265.20
E
CS8269
EgyfázisúIpariTartályBurkolózva250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€278.56
F
CS6369
EgyfázisúIpariTartályBurkolózva125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€252.13
G
CS6370
EgyfázisúIpariTartályNem burkolt125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€285.99
H
CS8169
Három fázisIpariTartályBurkolózva480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€302.30
I
CS8369
Három fázisIpariTartályBurkolózva250 VAC3 fázisú Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€258.98

Csavaros reteszelő tartályok, 2/3-os pólus, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya tartályok fenol szerkezetűek a hő- és ütésállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 C fokos folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Raptor Supplies egyben tengeri minőségű zárótartályok nedvességállósághoz tengeri alkalmazásokban. Válasszon ezen 50A-es aljzatok széles kínálatából, amelyek 125, 250, 480 és 600 V névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?