SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE

SQUARE D FA22030AB öntött ház megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses

Tétel: CE6GVE Típus: FA22030AB
€721.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA22030AB FA sorozatú megszakító, elektromos berendezések és gépek áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelmére
    • A hőmágneses kioldás azonnali és késleltetett túláramvédelmet is biztosít
    • > I-Line stílusú plug-in kialakítás az egyszerű telepítés és a gondozás nélküli karbantartás érdekében
    • Rakományoldali füles kapcsokkal szállítjuk a panel több részének csatlakoztatásához
    • UL listás és CSA & IEC tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés
SQUARE D FA24025AC formázott ház megszakító, 25 A, 480 V, hőmágneses | CE6GVJ FA24025AC252480-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA22030AB öntött ház megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses
€721.04 /Mértékegység