SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda | AD8RAZ

SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda

Raktáron
Tétel: AD8RAZ Modell: 4LW38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,252.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
Motor-generátorIgen
Motor márkaHonda
Motor HP13
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás25.1
Üzemanyagtartály kapacitás1.70 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság48 "
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség17 "
Szivattyúolaj-kapacitás38.4 oz.
Szivattyú fordulatszáma1020
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 220.05
Hajó magassága (cm)138.43
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motor elektromos indítás (igen)
    • Motorolaj-kapacitás (64 oz.)
    • Motor húzóindítás (igen)
    • Szelepvezérlés (pilóta, automatikusan járja a motort 175 psi nyomáson, folytatja a teljes fojtást 145 psi nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4NB85 helyhez kötött kompresszor 8 lóerős Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
SPEEDAIRE 5F564 helyhez kötött légkompresszor, porfesték, vízszintes tartály | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€7,029.63
SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€3,608.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda
€7,252.30 /Mértékegység