VESTIL CST-ALH-BESO sorozatú poliuretán-elasztomer görgők


Szűrő
Szín: Kék , Durométer: 75 A part , Befejez: Horganyzott, kék passzivált , Anyaga: poliuretán , Eltolás: 2 1 / 2 " , Felső tányér mérete: 4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
StílusModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípus
A
CST-ALH-6x2BESO-R
1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Merev görgőMerev
ajánlatkérés
B
CST-ALH-6x2BESO-SWTB
1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható
ajánlatkérés
C
CST-ALH-6x2BESO-S
1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Forgatható görgőForgó
ajánlatkérés
D
CST-ALH-8x2BESO-SWTB
1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható
ajánlatkérés
E
CST-ALH-8x2BESO-S
1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Forgatható görgőForgó
ajánlatkérés
F
CST-ALH-8x2BESO-R
1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Merev görgőMerev
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?