SPEEDAIRE 4NB85 helyhez kötött kompresszor 8 lóerős Honda | AD8WHH

SPEEDAIRE 4NB85 Helyhez kötött légkompresszor 8 LE Honda

Raktáron
Tétel: AD8WHH Modell: 4NB85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,293.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Motor-generátorNem
Motor márkaHonda
Motor HP9
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás17.2
Üzemanyagtartály kapacitás1.70 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság41.5 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség18.5 "
Szivattyúolaj-kapacitás40.6 oz.
Szivattyú fordulatszáma985
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.15
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • A motor elektromos indítása (nem)
    • Motorolaj-kapacitás (37 oz.)
    • Motor húzóindítás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda | AD8RAZ 4 LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€7,252.30
SPEEDAIRE 5F564 helyhez kötött légkompresszor, porfesték, vízszintes tartály | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€7,029.63
SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€3,608.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4NB85 Helyhez kötött légkompresszor 8 LE Honda
€4,293.47 /Mértékegység