MOEN Automatikus öblítő szelepek


Szűrő
Elem élettartam: 250,000 XNUMX ciklus , Csatlakozás helye: felső , Befejez: króm , Nyomástartomány: 10-125 psi , durva beépítés: 11.5 " , Érzékelő hatótávolsága: 13-3/4" to 39-3/8" , Szelep kialakítása: Dugattyú
StílusModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
8310
WC1.61.5 "(4) AA elemek€879.38
B
8311AC12
WC1.281.5 "12 VAC€894.92
A
8311
WC1.281"(4) AA elemek€904.21
C
8312
Vizelde13 / 4 "(4) AA elemek€831.89

Automatikus öblítő szelepek

A Moen automata öblítőszelepeket nyilvános mellékhelyiségekben használják piszoáröblítésre. Ezek az érzékelővel működtetett szelepek nem igényelnek felhasználói érintkezést az aktiváláshoz, ezáltal csökkentve a kórokozók terjedését. Automatikusan elindítják az öblítést egy beállított időintervallum után, vagy ha a felhasználó kilép az érzékelő tartományából. Ezek az öblítésmérők 10 és 125 psi közötti nyomáson működnek, akár 250000 0.75 ciklusos akkumulátor-élettartamot biztosítanak, és 1, 1.5 és XNUMX hüvelykes bemeneti méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?