PARKER Szűkítő adapter, 316 rozsdamentes acél


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Osztály: csőszerelés , Lyukak száma: 1 , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
12-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€160.80
A
6-2 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€50.34
A
8-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€67.45
A
2-1 RA-SS
FNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi6400 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"€38.45
A
8-2 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€81.63
A
8-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€73.07
A
12-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€160.11
A
12-8 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€138.77
A
12-12 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€182.33
A
4-2 RA-SS
FNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€39.19
A
6-4 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€48.90
A
4-4K RA-SS
MNPT x női BSPT3 / 4 "6200 psi6200 psi1 / 4 "1 / 4 "€58.05
A
8-8 RA-SS
MNPT x FNPT1.125 "5200 psi5200 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€90.40
A
6-6 RA-SS
MNPT x FNPT7 / 8 "5300 psi5300 psi3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 8"€58.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?