SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda

Raktáron
Tétel: AH9LXC Modell: 40JL42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,608.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
Motor márkaHonda
Motor HP5.5
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás20.1
Üzemanyagtartály kapacitás0.80 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás135 psi
Teljes magasság38 "
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség22 "
Szivattyúolaj-kapacitás8.0 oz.
Szivattyú fordulatszáma1150
Szivattyú típusaDugattyú
Indító típusHátrasiklás
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)98.04
Hajó hossza (cm)105.66
Hajószélesség (cm)64.77
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatok száma - kompresszor: 1
    • ASME tartály: Igen
    • Motorolaj-kapacitás: 19.5 oz.
    • Szelepvezérlés: pilóta, automatikusan jár a motor 135 psi nyomáson, folytatja a teljes fojtást 105 psi nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda | AD8RAZ 4 LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€7,252.30
SPEEDAIRE 4NB85 helyhez kötött kompresszor 8 lóerős Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
SPEEDAIRE 5F564 helyhez kötött légkompresszor, porfesték, vízszintes tartály | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€7,029.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda
€3,608.64 /Mértékegység