SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda | AE8PLG

SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda

Raktáron
Tétel: AE8PLG Modell: 6EWK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,029.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Motor-generátorIgen
Motor márkaHonda
Motor HP13
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás24
Üzemanyagtartály kapacitás1.70 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság53 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség26.5 "
Szivattyúolaj-kapacitás48 oz.
Szivattyú fordulatszáma1025
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 260.1
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)145.54
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motor elektromos indítás (igen)
    • Motorolaj-kapacitás (37 oz.)
    • Motor húzóindítás (igen)
    • Szelepvezérlés (pilóta)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda | AD8RAZ 4 LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€7,252.30
SPEEDAIRE 4NB85 helyhez kötött kompresszor 8 lóerős Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
SPEEDAIRE 5F564 helyhez kötött légkompresszor, porfesték, vízszintes tartály | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€3,608.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda
€7,029.63 /Mértékegység