SPEEDAIRE 5F564 helyhez kötött légkompresszor, porfesték, vízszintes tartály | AE3RHB

SPEEDAIRE 5F564 álló légkompresszor, porszórt bevonat, vízszintes tartály

Cikkszám: AE3RHB Modell: 5F564
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

2.238.726Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
Légtartály stílusVízszintes
Generátor mellékelveIgen
Asme TankIgen
Kompresszor típusaDugattyú
Motor-generátorIgen
Motor márkaKohler
Motor elektromos indításIgen
Motor Hp13 hp
Motor húzóindításIgen
Motorindító típusaElektromos, Recoil
Motorindító típusa - LégkompresszorElektromos, Recoil
befejezPorbevonat
Ingyenes Air Cfm @ Max. Nyomás25.1 CFM
Üzemanyagtartály kapacitás1.25 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Üzemanyag típusa - MotorBenzin
Alacsony olajleállásIgen
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
A szakaszok száma2
Outlet Neme
Teljes magasság48 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség17 "
Szivattyúolaj-kapacitás64 oz.
Szivattyú ford./perc1020 RPM
Indító típuselektromos
Tartályméret30 gal.
Tank stílus - LégkompresszorVízszintes
Tartály típusaVízszintes
Szelep típusaPilóta
Kompresszor olajkapacitás2 qt
Motorolaj-kapacitás2 qt
Motor kimenő teljesítmény14 hp
Szabad légáramlási sebesség @ Maximális nyomás24 CFM
Maximális üzemi nyomás175 psi
Maximális sebesség1020 RPM
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNPT
Szivattyú típusaDugattyú
Hangszint91 dbA
SztenderdekEPA / CARB
Tank stílusVízszintes
Súly540 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

A Speedaire 5F564 helyhez kötött légkompresszor egy pneumatikus eszköz, amely sűrített levegő előállítására és tárolására szolgál egy tárolótartályban. Ez a légsűrítő egység alkalmas különféle felfújó berendezések, gumiabroncs-cserélők, szegezők táplálására; pneumatikus szerszámok és vezérlők és permetező berendezések. A Speedaire légkompresszor benzinnel működik, ezért ideális olyan helyekre, ahol nincs áram. Alapjárati lefelé vezérlő rendszerrel rendelkezik, amely az üzemanyag-fogyasztás csökkentésével növeli a kompresszor hatékonyságát. Ez a motoros, álló légkompresszor nagy teljesítményű, kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a tartály sűrített levegővel való feltöltéséhez szükséges időt. Ez a funkció csökkenti az üzemanyag-szükségletet, miközben növeli a kompressziós egység hatékonyságát. Tárolóhengere integrált nyomásmérővel rendelkezik a sűrített levegő szintjének valós idejű monitorozására. Ez a mérőműszer megakadályozza a tartály túltöltésének esélyét, ezáltal kiküszöböli az esetleges veszélyeket. A Speedaire légkompresszor alapjárati lefelé vezérlő rendszere csökkenti és alapjáraton működteti a motor fordulatszámát, így tovább minimalizálja az üzemanyag-fogyasztást, ezáltal növeli a hatékonyságot.

Felhasználás:

A Speedaire 5F564 helyhez kötött légkompresszor ideális távoli és távoli helyekre, ahol nem áll rendelkezésre áram. Ez a légkompresszor sűrített levegőellátást biztosít a különböző felfújó berendezések, garázsgépek, gumiabroncs-cserélők, szegezők táplálásához; pneumatikus szerszámok és vezérlők és permetező berendezések.

Jellemzők:

  • A Speedaire 5F564 álló légkompresszor nagy teljesítményű kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a szivattyú a lehető legrövidebb időn belül előállítsa és tárolja a sűrített levegőt. Ez a funkció csökkenti az üzemanyag-szükségletet, miközben növeli a kompressziós egység hatékonyságát.
  • Ennek a légkompresszornak a motorja elektromos indítással rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a motor indításához szükséges erőfeszítést.
  • Alacsony olajszint-leállító funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a motor működését, ha az üzemanyag az előre beállított ajánlott szint alá csökken.
  • A Speedaire légkompresszor alapjárati lefelé vezérlő rendszere csökkenti és alapjáraton működteti a motor fordulatszámát, így tovább minimalizálja az üzemanyag-fogyasztást, ezáltal növeli a hatékonyságot.
  • Tárolóhengere integrált nyomásmérővel rendelkezik a sűrített levegő szintjének valós idejű monitorozására. Ez a mérőműszer megakadályozza a tartály túltöltésének esélyét, ezáltal kiküszöböli az esetleges veszélyeket

Kompatibilis tartozékok:

  • Kompresszor olaj: Speedaire kompresszor olaj Alkalmas a légkompresszor egységek csúcsteljesítményének fenntartásához különböző hőmérséklet-tartományokban. Ez a kompresszorolaj magas hővezető képességgel és kompresszor-hatékonysággal rendelkezik, miközben minimálisra csökkenti a gyakori karbantartást és az állásidőt.

Szabványok és jóváhagyások:

A Speedaire 5F564 helyhez kötött légkompresszort az EPA / CARB szabványoknak megfelelően tervezték.

Telepítés:

A Speedaire 5F564 helyhez kötött légkompresszor gyorsan beállítható, mivel nincs szükség további szerszámokra és felszerelésekre a telepítéshez. Bárhol elhelyezhető, és nem igényel elektromos áramot. Kritikus alkalmazásokhoz a légkompresszor egység a padlóra csavarozható, hogy megakadályozza az egység elmozdulását a nagy vibráció miatt. Ezenkívül a rezgésszigetelő párnák is használhatók a vibrációnak a környező berendezésekre való átterjedésének minimalizálására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig üzemelhet folyamatosan a Speedaire 5F564 álló légkompresszor?

A. A Speedaire 5F564 légkompresszort addig hagyhatja működni, amíg a kompresszor tárolótartálya teljesen meg nem telik sűrített levegővel. Ezenkívül ez a légkompresszor-rendszer akár 24 órán keresztül is üzemeltethető egyetlen mozdulattal.

K. A Speedaire 5F564 álló légkompresszor karbantartásra szorul?

V. A Speedaire légkompresszor néhány alapvető karbantartást igényel, például olajcserét és időnkénti szűrőtisztítást. A felhasználóknak rendszeres időközönként ellenőrizniük kell a laza csatlakozásokat.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a Speedaire 5F564 álló légkompresszor kezelése során?

V. Az Ingersoll Rand 2545 légkompresszor szivattyú használatakor néhány biztonsági óvintézkedést be kell tartani:

  • Ne távolítsa el, ne kerülje meg és ne módosítsa a biztonsági / biztonsági szelepeket és a biztonsági gépvédőket.
  • A légkompresszor-szivattyú üzembe helyezése előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy nem szivárog-e levegő.
  • A nyomáskapcsolót nem szabad a maximális nyomónyomás túllépésére állítani.
  • A szivattyú indítása előtt ellenőrizze a hajtószíjakat. A felhasználónak szükség esetén be kell állítania a szíjak feszességét.
  • Ellenőrizze a szokatlan rezgéseket és zajokat, hogy elkerülje a gép károsodását és a felhasználó károsodását.

K. Hogyan működik a Speedaire 5F564 álló légkompresszor?

A. A Speedaire 5F564 álló légkompresszor a csatlakoztatott gázüzemű motor által generált mozgást használja fel. Túlnyomásos levegőt hoz létre, amelyet tárol és energiaként hasznosít különféle alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4LW38 álló légkompresszor 13 LE Honda | AD8RAZ 4 LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.2.697.774€
SPEEDAIRE 4NB85 helyhez kötött kompresszor 8 lóerős Honda | AD8WHH AS2-SH08-30GHonda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.1.664.444€
SPEEDAIRE 6EWK7 légkompresszor 13 LE Honda | AE8PLG ABS-13H-80HGHonda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.2.651.694€
SPEEDAIRE 40JL42 álló légkompresszor 5.5 LE Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.1.342.376€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5F564 álló légkompresszor, porszórt bevonat, vízszintes tartály
2.238.726€ /Mértékegység