RUBBERMAID FG446600BLA standard teherautó 2000 font | AJ2GWX 4AAV3

RUBBERMAID FG446600BLA szabványos platós teherautó 2000 font

Raktáron
Tétel: AJ2GWX Típus: FG446600BLAKereszthivatkozás: 4AAV3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,317.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék szélessége2"
színekFekete
Fedélzeti magasság11.25 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41.625 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)78.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció: (2) merev, (2) forgatható

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes hosszTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeÁr
RUBBERMAID FG440300BLA standard teherautó 500 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Gumi36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,138.92
RUBBERMAID FG440600BLA standard teherautó 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"poliolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,288.96
RUBBERMAID FG443600BLA standard teherautó 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Gumi48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,171.41
RUBBERMAID FG444100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"poliolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,173.35
RUBBERMAID FG447100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"poliolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,638.88
RUBBERMAID FG443610BLA standard teherautó 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatikus48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,473.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG446600BLA szabványos platós teherautó 2000 font
€1,317.75 /Mértékegység