Válassz egy language

Deutsch

English

RUBBERMAID

Szűrő

Tisztítás

Anyagmozgatás

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Szaniterek

biztonság

pneumatics

Test Instruments

Biztonság

Kéziszerszámok

Hegesztés

Tisztítás Szűrő

Receptacles és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hamutartók Cigarette Receptacle és hamutartó homok

    Stílusos és tartós cigaretta receptakarók és hamutartók a füstölő alom hatékony kezeléséhez. Szabadon álló és falra szerelhető változatok különböző méretekben és kapacitásban

  • Beltéri kukák

    Csökkentse az alom mennyiségét és segítsen prevent a nagy forgalmú területeken akadályozó szemét; beltéri helyekre alkalmas. Elegáns és funkcionális kialakítású, amely egy síkban illeszkedik a falakhoz, és megtakarítja a space. 3-95 gal kapacitású változatban kapható

  • Mosodai hálók

    Zárózárral integrálva, hogy megvédje a felmosókat, mikroszálas párnákat és egyéb tisztítószereket mosás közben. Szintetikus hálós konstrukció a preventkényes anyag durva kezeléseics. 24 hüvelyk hosszúságban kaphatóhes és szélessége 36 inches

  • Kültéri kukák

    Segítség a hulladék/szemétgyűjtésben, ha erős szélnek, esőnek és hónak van kitéve. Az FM-engedélyeknek megfelelően tervezték, hogy ellenálljon a belső tűznek, megőrizze a stabilitást és sértetlen maradjon széles hőmérsékleti tartományban. Jöjjön 1-4 hands-szabad hulladékgyűjtő nyílások

  • Konténer felsők újrahasznosítása

    HDPE / műanyag / polipropilén konténer tetejek, amelyek megkönnyítik a hulladék- és újrahasznosítási válogatási feladatokat. Egy formázott / kontúros nyílással integrálva, hogy őlps a felhasználók határozzák meg, hogy mely újrahasznosítható anyagok a tartály accept. 16-tól 26-5/16 cm-ig terjedő teljes mélységben kaphatóhes

  • Konténerek újrahasznosítása

    Tartós kialakítású a kültéri hulladék kezeléséhez, és hatékony asztali újrahasznosítási megoldásokat kínál. 1 és 92 gallon közötti terhelést képes kezelni. Jöjjön egy univerzális újrahasznosítási szimbólum, amely a kosarakra van nyomtatva. Műanyag, poietilén és acél kivitelben kapható

  • Specialty hulladékkonténerek

    Megfelel a HIPAA-nak, hogy segítsen tárolni a feldarabolásra váró bizalmas dokumentumokat; alkalmas egészségügyi intézményekben való használatra és finanemzeti intézmények. Süllyesztett papírnyílással rendelkezik, amely XNUMX. orevents unauthorzárt bemenet és jól kiegyensúlyozott kialakítás a nagyobb stabilitás érdekében a nagy wi-nélnds vagy egyenetlen felületeken

  • Kuka és újrahasznosító konténer tartozékok

    Tartalmazza a dolly fogantyúkat, a talajban lévő oszlopokat, rögzítő konzolokat, oszlopokat, merev szemetes kannákat, a felületre szerelhető oszlopokat és a szemetes dobozokat, amelyek a szemetet vagy hulladékot gyűjtik, tárolják és válogatják

  • Kuka és újrahasznosítás konténer Dollies

    HDPE/gumi/gyanta dollyok, amelyeket a prevent rozsdásodás, repedés vagy horpadás; biztonságos alapot nyújtanak a szemetes edényeknek. Jelzést nem hagyó kerekek forgatható lehetőséggel az egyszerűség érdekében mobility és a maximum teherbírása 250 lb

  • Kuka teteje

    Biztonságosan és szorosan rögzítse a szemetes edényekre, hogy a belső tartalmat és a kellemetlen szagokat visszatartsa, valamintrevent kártevő fertőzések. Oldalsó fogantyúk a könnyű nyitás érdekében. Félkör, kerek, négyzet és téglalap alakú formában kapható

  • Hulladék konténerek

    Megerősített, lekerekített fogantyúkkal van beépítve, hogy megkönnyítse az emelést és mozgatást, miközben ellenáll a szakadásoknak és a nehéz terhek által okozott sérüléseknek. Az egymásra rakható kialakítás lehetővé teszi nesting. Műanyag, polietilén és LLDPE kivitelben kapható, akár 44 gal-ig terjedő terhelés kezelésére

Nedves felmosó kesztyűk és vödrökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Felmosó vödör és csavarozófésűinaTIONS

    A WaveBrake kialakításával a fröccsenés elkerülhető a felmosás közben, és egy lábbal működtetett leeresztő berendezéssel a nehéz felmosó vödröket a padló lefolyóiba ürítik, csökkentve az emelés és hajlítás terhelését ürítés közben. 28 és 44 qt közötti kapacitásokban kapható

  • Mop vödrök

    A nagy teherbírású falszerkezet víz, tisztító oldatok és egyéb folyadékok befogadására és szállítására szolgál a gondnoki feladatokhoz és a takarítási műveletekhez. A pontos méréshez öntött beosztással kell ellátni, és a könnyebb öntés érdekében öntött kiöntővel

  • Felmosó fogantyúk és Frames

    A fogantyúk egyedi fogantyúval rendelkeznek, amely 360 fokban elforgathatórees radiálisan mindkét irányban és csökkenti a csukló feszülését. 13 és 72 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatóhes hogy a felhasználó függőlegesen állhasson nagy területek felmosása közben. Felmosórongyhoz f felmosóval rögzíthetőrames

  • Törlőkendők

    Növelje a furcsa alakú ablakokhoz használt ablakmosó berendezések tisztító erejét. Folyadékok eltávolítására egyenetlen padlókról és habarcs lines nyomok hagyása nélkül. A kiválasztott modellek fogantyúi akár 60 hüvelyk hosszúságúakhes

  • Nedves felmosó készletek
  • Nedves felmosók
  • Ablakmosó berendezések

Brooms Brushes és PorfogókTeljes NeXtime falióra kínálat

Házmesteri szekerek és kelléktartókTeljes NeXtime falióra kínálat

FelszerelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szőnyegseprők

    Kézi és akkumulátoros szőnyeg- és padlóseprők tartós horganyzott acélból és ABS műanyagból. Könnyen kinyitható szennytálcákkal van felszerelve a por és törmelék könnyű összegyűjtésére

Rólunk Rubbermaid

Több mint 70 éve, Rubbermaid ipari minőségű hulladékkezelési és anyagmozgatási termékeket gyárt. A cég termékkatalógusa kukákat, konténereket, kockakocsikat, felmosókat, seprűket, hamutartókat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Rubbermaid felmosókat és seprűket használnak a felületek porának tisztítására és a padló seprésére. Rubbermaid tárolóedények és tárolóedények akták, szerszámok, élelmiszerek vagy bármilyen más anyag tárolására, egymásra rakására és szállítására szolgálnak. ThesA kukák kiváló minőségű műanyagból készülnek, és zárható retesszel rendelkeznekhes a nagyobb biztonság érdekében. Válasszon a t széles kínálatábólhese ISO 9001:2000 és ANSI-certifIED Rubbermaid termékek a Raptor Supplies.