RUBBERMAID FG444100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2

RUBBERMAID FG444100BLA szabványos platós teherautó 2500 Lb.

Raktáron
Tétel: AD6TAM Típus: FG444100BLAKereszthivatkozás: 4AAV2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,302.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliolefin
Görgős keréktípus(2) Rögzített, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekFekete
Fedélzeti magasság11.25 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzeti típusMűanyag
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41.75 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.74
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes hosszTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeÁr
RUBBERMAID FG440300BLA standard teherautó 500 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Gumi36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,138.92
RUBBERMAID FG440600BLA standard teherautó 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"poliolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,144.64
RUBBERMAID FG443600BLA standard teherautó 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Gumi48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,077.32
RUBBERMAID FG447100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"poliolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,756.88
RUBBERMAID FG443610BLA standard teherautó 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatikus48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,556.65
RUBBERMAID FG446600BLA standard teherautó 2000 font | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Gumi60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,268.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG444100BLA szabványos platós teherautó 2500 Lb.
€1,302.30 /Mértékegység