A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 34 " , Csavarkör átm.: 36.25 " , CFM @ 1.250-In. SP: 12,180 , A méret: 37.75 " , B méret: 21.375 " , C méret: 34.5 " , D méret: 29 " , E méret: 7 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 50.75 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 34.625 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 29 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Kimenet átm.: 34.625 " , Tengely átmérő: 1.187 " , Szélesség: 37.75 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 34 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és a ház és a lapát között csak kis hézag van a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acélházuk van zománcozott bevonattal és alumínium/szikraálló alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a csöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 936 és 1251 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.