A B Kapacitás: 90 gal. , Caster Átm.: 3" , Görgő anyaga: Hőre lágyuló , Görgő mérete: 3 "x 1 1 / 4" , Görgő típusa: (1) Forgatható , Mélység: 47 " , Keret anyaga: Acél , Mérő: 16 ga. , Fogantyúval együtt: Igen , Magasság: 39 1 / 2 " , Terhelhetőség: 350 font , Anyaga: Acél / polietilén , Mobilitási lehetőség: Kézikönyv , Külső átmérő: 1" , Teljes magasság: 39 1 / 2 " , Teljes hossz: 47 " , Teljes szélesség: 30 1 / 2 " , Kerékátmérő: 12 " , Kerék típusa: Gumi , Szélesség: 30 1 / 2 "
Akrocart anyagmozgató kocsik, 90 gallon
Az Akro-Mils közepes teherbírású polietilén kocsikat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az anyagok mozgatását és szállítását létesítményen belül vagy helyek között. Megszüntetik az emelési, szállítási és kézi ürítési folyamatokat a vödrök és hordók kezelése közben.
Jellemzők
- Az Akro-Mils közepes teherbírású kocsik polietilén felépítésűek, amelyek ellenállnak a rozsdásodásnak, horpadásnak, repedésnek és korróziónak.
- Reteszelőrudakkal rendelkeznek, amelyek a keret körül húzódnak a nagyobb szilárdság érdekében.
- Ezek a kocsik két nagy kerékkel és egy forgó görgővel vannak felszerelve a szűk helyeken való könnyű manőverezés érdekében.
- Széles szájuk és alacsony profiljuk megkönnyíti a berakodást.
- Acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek akár 350 font terhelést is kibírnak.