RUBBERMAID FG440300BLA standard teherautó 500 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AD6TAJ 4AAU8

RUBBERMAID FG440300BLA szabványos platós teherautó 500 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD6TAJ Típus: FG440300BLAKereszthivatkozás: 4AAU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,138.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípus(2) Rögzített, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekFekete
Fedélzeti magasság9.25 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzeti típusMűanyag
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság39.75 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes hosszTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeÁr
RUBBERMAID FG440600BLA standard teherautó 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"poliolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,144.64
RUBBERMAID FG443600BLA standard teherautó 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Gumi48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,077.32
RUBBERMAID FG444100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"poliolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,302.30
RUBBERMAID FG447100BLA standard teherautó 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"poliolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,756.88
RUBBERMAID FG443610BLA standard teherautó 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatikus48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,556.65
RUBBERMAID FG446600BLA standard teherautó 2000 font | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Gumi60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,268.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG440300BLA szabványos platós teherautó 500 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€1,138.92 /Mértékegység