FLEXTECH Nagy teherbírású radiátor tömlő


Szűrő
Szín: Kék , Hossz: 3 láb. , Anyaga: szilikon , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 350 fokig F , Típus: B osztályú cső
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
C40-100 X 36
1"1-13 / 32 "75 PSI€63.14
A
C40-150 X 36
1-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€78.96
A
C40-125 X 36
1-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€75.34
A
C40-112 X 36
1-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€70.67
A
C40-175 X 36
1-3 / 4 "2-5 / 32 "56 PSI€92.06
A
C40-162 X 36
1-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI€83.34
A
C40-187 X 36
1-7 / 8 "2-17 / 64 "50 PSI€95.26
A
C40-138 X 36
1-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€74.58
A
C40-200 X 36
2"2-13 / 32 "50 PSI€102.53
A
C40-250 X 36
2-1 / 2 "2-29 / 32 "44 PSI€116.36
A
C40-225 X 36
2-1 / 4 "2-41 / 64 "44 PSI€107.20
A
C40-212 X 36
2-1 / 8 "2-33 / 64 "50 PSI€103.53
A
C40-275 X 36
2-3 / 4 "3-5 / 32 "37 PSI€131.18
A
C40-262 X 36
2-5 / 8 "3-1 / 64 "37 PSI€124.43
A
C40-287 X 36
2-7 / 8 "3-17 / 64 "31 PSI€131.13
A
C40-238 X 36
2-13 / 32 "2-25 / 32 "44 PSI€111.74
A
C40-300 X 36
3"3-13 / 32 "21 PSI€129.89
A
C40-350 X 36
3-1 / 2 "3-29 / 32 "18 PSI€150.43
A
C40-075 X 36
3 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€55.23
A
C40-087 X 36
7 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€58.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?