MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes hely motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes helyzetű motor 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AC8FAT Típus: 145TTGN6549Kereszthivatkozás: 39P311 / C363A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,949.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret145TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők6.2-6/3, 5.6/2.8
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely13.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1755
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz15.25 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Maraton helyébe lép - C363 / 145TTGN4049

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes hely motor 1 LE 1735 Rpm 208-230/460v | AC8GYIK 121919.00 143TTGN6551Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev173585.5%15.25 "€1,606.92
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3 LE T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Veszélyes helyzetű motorEGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött16 "Arc / Alap176590.2%18.625 "€2,840.18
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Robbanásbiztos motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Robbanásbiztos motor-EPFC-C-Face merev---€2,667.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes helyzetű motor 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v
€1,949.70 /Mértékegység