MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Robbanásbiztos motor | AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: AJ2MCN Típus: 215TTGN16534Kereszthivatkozás: C371A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,296.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság91.7%
HázEPFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők10
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.5
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemTermosztátok (normál állapotban zárt)
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 309
    • Szemközti végcsapágy mérete: 208
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes hely motor 1 LE 1735 Rpm 208-230/460v | AC8GYIK 121919.00 143TTGN6551Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev173585.5%15.25 "€1,563.48
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€2,038.14
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes hely motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€1,768.50
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3 LE T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Veszélyes helyzetű motorEGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött16 "Arc / Alap176590.2%18.625 "€2,591.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A robbanásbiztos motor
€3,296.72 /Mértékegység