MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes hely motor 1 LE 1735 Rpm 208-230/460v | AC8GYIK 121919.00

MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes helyzetű motor 1 Hp 1735 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AC8FAQ Típus: 143TTGN6551Kereszthivatkozás: 121919.00

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,606.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret143TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők3-3/1.5, 2.8/1.4
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely13.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1735
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz15.25 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.16
Hajószélesség (cm)36.35
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Maraton helyébe lép - C361 / 143TTGN4051

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes hely motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€1,949.70
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3 LE T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Veszélyes helyzetű motorEGK-Teljesen zárt ventilátorral hűtött16 "Arc / Alap176590.2%18.625 "€2,840.18
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Robbanásbiztos motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Robbanásbiztos motor-EPFC-C-Face merev---€2,667.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes helyzetű motor 1 Hp 1735 Rpm 208-230 / 460v
€1,606.92 /Mértékegység