Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Öntöttvas , Szigetelési osztály: F , kW: 7.5 , Vezeték hossza: 8" , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: T-stat , Motor típusa: 3-fázis , NEMA Design: B , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Temp. Kód: T3B
Jellemzők
- 100%-ban öntöttvasból készülnek a szerkezeti merevség és a rezgéscsillapítás érdekében.
- Ezek a hűtőtorony-motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 1765 ford./perc maximális fordulatszámon működnek.
- Ezek a motorok külső és belső epoxi festékkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében.
- Ezeknek a motoroknak a szerviztényezője 1.15.
- Lehetővé teszik homlokra / alapra / merev alapra / C-felületre történő rögzítést a biztonságos telepítés érdekében.
- Ezek a robbanásbiztos motorok CR200 koronaálló mágneshuzallal rendelkeznek a biztonság érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Milyen típusú házzal rendelkeznek ezek a Marathon Blue Chip sorozatú veszélyes üzemű motorok?
TEFC / EPFC burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor tekercseinek túlmelegedését, és megóvják a motort az esőtől vagy a levegőben lévő részecskéktől.
Mekkora ezeknek a motoroknak a névleges hatásfoka?
Ezek a robbanásbiztos motorok 85.5 és 90.2% közötti hatékonyságot biztosítanak.
Mi a maximális környezeti hőmérséklet ezeknél a Marathon Blue Chip sorozatú veszélyes üzemű motoroknál?
Ezek a motorok legfeljebb 40°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethetők.