MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, üveg, 5 mikronos, parafa tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 3.31 " , alsó OD: 4.96 " , Kapacitás: 219.82 , Összeomlási nyomás: 145 , Repedési nyomás: 145 PSI , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 5 , Szűrő mérete: 2346 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Parafa , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Parafa , Felső azonosító: 3.31 " , felső OD: 4.96 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603765
18.31€158.77
ajánlatkérés
A
MF0578578
18.31 "€158.77
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?