MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3 LE T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A

MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 3 Hp T3b

Raktáron
Tétel: AE6YHJ Típus: 182TTGN6569Kereszthivatkozás: 5VYF1 / C364A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,840.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEGK-
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret182 / 4TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők8.4-8.0/4.0
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz8"
Hossz kevesebb tengely16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1765
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz18.625 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.625 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Maraton helyébe lép - C364 / 182TTGS4069

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Veszélyes hely motor 1 LE 1735 Rpm 208-230/460v | AC8GYIK 121919.00 143TTGN6551Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev173585.5%15.25 "€1,606.92
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Veszélyes helyszín Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Veszélyes hely motor 2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Veszélyes helyzetű motorNEMA PremiumTeljesen zárt ventilátorral hűtött13.125 "Merev175586.5%15.25 "€1,949.70
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Robbanásbiztos motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Robbanásbiztos motor-EPFC-C-Face merev---€2,667.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 3 Hp T3b
€2,840.18 /Mértékegység