Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42

MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Bunan

Raktáron
Tétel: AC4HVM Modell: MS7000Kereszthivatkozás: 2ZY42
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
€42.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaPBT
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza1.00 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.45
Magasság2.25 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.25 "
Szár hossza1.63 "
Szár anyagaPBT
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€114.89
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68
MADISON M4190 folyadék szintkapcsoló 1 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWT 2ZY84 M4190Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.5.81 "5.81 "304 SS100€492.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Bunan
€42.52 /Mértékegység