Válassz egy language

Deutsch

English

MADISON

Több mint 60 éve, Madison sokféle folyadékszint-érzékelő terméket gyárt a chemical, festék-, olaj- és élelmiszer- és italipar. Klikk ide

Szűrő

Anyagmozgatás

TL4569-10358TL4569-10361TL4570-10362TL4570-10364TL4570-10365TL4570-10366TL4570-10367TL4570-10369

Szivattyúk

M4546M4548M4549U3M-148U3M-148RU3M-148C485M4189M3850M3784-110

Elektromos

M3326-SMM3782M5600M8800M4300M8000M8700M3827-2M3827-2NOM3827-3M3827-3NOM4010

Anyagmozgatás Szűrő

Szalagszintjelzők

A folyadékszint meghatározására tervezték távoli és mobile hajók vagy tartályok elektromos áram igénye nélkül. Maximális nyomásnak és 200 psi és 200 fokos hőmérsékletnek ellenállrees C, respectív módon

Rólunk Madison

A cég termékkatalógusában a switches, úszók, indikátorok és érzékelők. Madison float switches folyadékszint mérésére szolgálnak elektromos érintkező kimenettel rendelkező érzékelők segítségével. o-ban is kaphatókptical & vezetőképesség érzékelő változatok, amelyek ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek, nyomásoknak és rezgéseknek. Folyadékszint kapcsolóhes by Madison magas szintű riasztást tartalmaznak, és folyadékszabályozó rendszerekben használatosakrevent a folyadékok kiömlése és túlcsordulása. A márka szalagszintjelzők használjon mágneses úszót a folyadékszint leolvasásához. Széles körben használják hordókban és tárolótartályokban.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány Madison Az MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Little Giant Pumps modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies megfelelője van Madison elérhető termékek.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Madison forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Változatos felhasználási igényekhez tudunk megfelelő termékeket ajánlani.

Szállítás

These Madison a termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi árufuvarozással szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Madison Versenyelőnyök

Miniatűr folyamatos úszó szintérzékelők

Kiadagolt mezőgazdasági műtrágyák és nagy értékű chemicals, tartályszint-felügyelet és kenési alkalmazások. ThesAz érzékelők kisméretű tartályokba (4-5 hüvelyk) is beilleszthetőkhes). A kompakt physiAz úszó és a szár és a kis holtsáv cal méretei kevés időt vesznek igénybepace a tartályban, ami felhasználhatóbb tartálytérfogathoz vezet.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a pontossága a Madison egypontos úszókapcsoló? Mi az ismételhetősége?

Madison részvény float switches pontosak 1/8 inches az úszóút közepétől, 1/16 inc. hiszterézisselhes. Minden kapcsoló megismételhetően kapcsolhat 1/32 inc-en belülhes.

Hogyan csatlakoztathatom az úszó szintkapcsolómat egy szivattyúhoz vagy szelephez, miközben megvédem a nagy áramtól, amit these eszközöket használnak?

A legtöbb alkalmazásban relé szükséges az isolating float switches a készülékről. Az úszókapcsoló sorba van kötve egy relé bemeneti tekercsével, amely 500 m-nél kisebb áramot vesz fel. Amikor a kapcsoló zárva van, a relé tekercs aktiválódik és lezárja a kimeneti érintkezőket. ThesAz e érintkezők a készülék követelményeinek megfelelően be- vagy kikapcsolják a nagyáramot.