MAIN FILTER INC. SP6 sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 3.78 " , Kapacitás: 3.89 , Összeomlási nyomás: 72.5 , Repedési nyomás: 72.5 PSI , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 10 , Szűrő mérete: 97 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 7 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 14 bsp , felső OD: 3.78 "
StílusModellBurst nyomásMagasságumÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0508583
304.62.413 "5€34.12
ajánlatkérés
B
MF0575504
304.6 PSI2.41310€33.63
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?