Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4190 folyadék szintkapcsoló 1 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWT 2ZY84

MADISON M4190 folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HWT Típus: M4190Kereszthivatkozás: 2ZY84
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
€492.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Vezetékméret1"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza4.00 "
Úszó anyag304 SS
Úszó fajsúly0.60
Max. Jelenlegi1A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság302 fok F max.
Teljes hossz5.81 "
Szár hossza5.81 "
Szár anyaga304 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 "NPT
VA minősítés100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termék részletek:

Madison M4190 liquid level switch is designed for triggering alarms or controlling pumps based on liquid levels, contributing to operational efficiency and safeguarding processes. It is ideal for manufacturing, petrochemical and water treatment applications to prevent overflow.

Jellemzők:

  • Madison M4190 liquid level switch features a selectable switch function, providing adaptability for various liquid level control applications.
  • This liquid level switch comes with side mounting, offering flexibility in installation and ensuring effective liquid level monitoring.
  • It is equipped with a 1-inch NPT tank connection size, facilitating compatibility with standard tank fittings and installations.
  • This liquid level switch offers stainless steel float material, enhancing durability and corrosion resistance in challenging environments.
  • Maximális üzemi hőmérséklete 302 F.
  • This tank liquid level switch features a stainless steel body, providing durability and reliability.
  • It further offers a 22 gauge PTFE coated electrical connection, ensuring robust electrical conductivity and resistance to corrosion.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What are the troubleshooting steps for this Madison liquid level switch?

A. A hibaelhárítási lépések magukban foglalhatják az elektromos csatlakozások ellenőrzését, az úszó és a szár ellenőrzését, valamint a megfelelő telepítés biztosítását.

Q. What is the maximum pressure this switch can handle?

A. Madison M4190 liquid level switch has a maximum pressure rating of 150 psi.

Q. How are the electrical connections made for this liquid level switch?

A. The switch features 22-gauge electrical connections coated with PTFE material, with 24-inch leads for easy installation.

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€114.89
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4190 folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt 304 rozsdamentes acél
€492.19 /Mértékegység