WESCO Rais-N-Rol gépek mozgatói


Mivel 1922, Wesco olyan dobmozgató, emelő és szállító berendezéseket gyárt és forgalmaz, amelyek ideálisak a raktározási, tengeri, csomagoló- és autóipari alkalmazásokhoz. A Wesco nagyobb rugalmasságot kínál a nehéz vagy nagy tételek szállítására vonatkozó speciális feladatok elvégzésében...h dobozok, ládák, ládák, nyersanyagok és felszerelések, vízszintesen és függőlegesen egyaránt.Olvass tovább

Szűrő
Szín: Piros , Üzemeltető: Hidraulikus emelő
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
260086
2000 font48.375 "15.5 "23 "uretán€2,740.02
A
260091
2000 font48.375 "15.5 "23 "uretán€3,320.06
B
260087
4000 font43.625 "19.75 "23 "Acél€3,934.20
B
260092
4000 font43.625 "19.75 "23 "Acél€4,489.39
C
260088
6000 font41.375 "18.75 "23 "Acél€4,720.68
C
260093
6000 font41.375 "18.75 "23 "uretán€4,495.53
C
260138
6000 font43.625 "18.75 "23 "Acél€4,858.73
D
260139
6000 font43.625 "18.75 "23 "uretán€5,424.73
E
260089
8000 font41.375 "20.75 "23 "Acél€5,539.70
E
260094
8000 font41.375 "20.75 "23 "uretán€5,289.60
F
260095
10000 font47.625 "21.75 "24 "Acél€5,770.89
F
260090
10000 font47.625 "21.75 "24 "Acél€5,573.28

Rais-N-Rol gépek mozgatói

A Rais-N-Rol sorozatú Wesco gépmozgatóit nehéz bútorok és gépek raktári és raktári, valamint ellátási, csomagolási és szállítási létesítmények szállítására tervezték. Kézi működtetésű hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkeznek, szabályozott süllyesztéssel a nehéz terhek emeléséhez, valamint uretán/acél forgógörgőkkel, amelyek lehetővé teszik a nehéz terhek mozgósítását sima felületen bármilyen irányban. Ezeket a Wesco gépmozgatókat horgokkal látják el a csúszásmentes rakománykötőkhöz, hogy rögzítsék a nagy és nehéz rakományokat áruszállítás közben. Válasszon ezeknek a piros színű gépmozgatóknak a széles kínálatából, amelyek 2000 és 10000 XNUMX font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Felhasználás

A Wesco gépmozgatók a funkciók széles kombinációját kínálják, így hasznosak lehetnek nehéz terhek, például bútorok és gépek emelésére és szállítására az ellátási, csomagolási, szállítmányozási és autóiparban.

Működési mechanizmus

A Wesco Rais-N-Rol anyagfelvonók vagy gépmozgatók függőleges fémvázzal és két állítható villástargoncával vannak felszerelve egy raklap (legfeljebb 10000 font súlyú) megtámasztására, amelyek le- vagy emelhetők az optimális magasságba. Ezek a villák lábszivattyúval vagy kézi hajtókarral vezérelhetők, és a hozzáerősített kerekek lehetővé teszik a gépmozgatók könnyű gurítását terjedelmes terhek szállítása közben. A Rais-N-Rol sorozat egyes Wesco gépmozgatóinak vázán speciális kerekek találhatók, amelyek lehetővé teszik a szállítást egy szállító teherautóra való felrakással.

Jellemzők

  • A Rais-N-Rol sorozatú Wesco gépmozgatóit nagyméretű rakományok be- és kirakodására tervezték raktárakban, raktárakban és szállítási létesítményekben.
  • Ezek a helytakarékos gépmozgatók függőleges fémvázzal és két állítható villástargoncával rendelkeznek egy leengedhető vagy felemelhető anyagraklap megtámasztására.
  • 2000 és 10000 font közötti terhek kezelésére képesek.
  • Acél és uretán forgatható görgős változatban kaphatók szűk helyeken való manőverezéshez.
  • A Wesco piros színű, Rais-N-Rol sorozatú gépmozgatói könnyen vezérelhetők kézi hajtókarral vagy lábszivattyúval.

Kompatibilis kiegészítők

  • Wesco Load Binders: Ezek terhelő kötőanyagok A Wesco termékeit a Rais-N-Rol sorozatú gépmozgatókkal való használatra tervezték, hogy segítsék a nagy és nehéz rakományok rögzítését áruszállítás közben. Ezek a kötőanyagok racsnis szorítókkal vannak felszerelve, hogy minimális terhelést fejtsenek ki a testre. E-track kampóval és delta gyűrűvel, rögzíthető biztonsági övekkel is rendelkeznek a csúszásmentes teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

A Wesco termékek ISO 9001:2000, UR és UL 508 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy megbízható szolgáltatást és a legnagyobb felhasználói biztonságot nyújtsák.

Telepítés

  • Az elhelyezéshez helyezze biztonságosan az egyik lábát a párnázott rúdra, és mindkét kezével erősen fogja meg a fogantyút. Helyezze az első gépmozgató villáit a teher alá.
  • Ügyeljen arra, hogy a rakomány a villák közepén legyen. A gumi előlapnak érintkeznie kell a teherrel.
  • Szükség lehet egy töltőtömbre távtartóként a teher és az előlap között.
  • Ugyanígy helyezze el a második gépmozgatót a rakomány másik végére.
  • Csatlakoztassa a két Rais-N-Rol sorozatú Wesco gépmozgatót Wesco teherkötőkkel.
  • Süllyesztéshez lassan nyissa ki az emelő-kioldó szelepet az első gépmozgatón, majd a második egységen, amíg a teher a padlón nyugszik.
  • Távolítsa el a rakománykötőket az áruról, és óvatosan vegye ki a gépmozgató villáit a rakomány alól.
  • Az egységek mozgatása előtt engedje le a villákat a padlóra.

Gyakran ismételt kérdések

Wesco birtokolja az Anixtert?

Az Anixter a Wesco része. Együtt szállítanak elektromos, kommunikációs, hálózati és biztonsági, valamint közüzemi áramellátási megoldásokat ügyfeleiknek.

Hogyan cserélheti ki a Wesco hidraulikus emelőket?

  • Készítse elő a motor tetejét, és távolítsa el a szelepfedelet.
  • Helyezze a hengert a motor tetejének közepére.
  • Tisztítsa meg az elosztó tömítését, és csavarja le a régi hidraulikus emelőt.
  • Helyezze a helyére az új hidraulikus emelőt, és csavarozza fel.

Milyen berendezéseket használnak a raklapok emelésére?

A Wesco raklapemelők vagy raklapemelők, más néven jiggerek vagy kutyák, talán a leggyakrabban használt raklapmozgató berendezések tárolóhelyeken és raktárakban. Ezeket a raklapemelőket raklapok szállítására, mozgatására és egymásra rakására tervezték.

Hol van a Wesco központja?

A Wesco székhelye Pittsburgh, Pennsylvania, Egyesült Államok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?