Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp

Raktáron
Tétel: AC4HVP Modell: MS8800Kereszthivatkozás: 2ZY44
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
€114.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.5 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.75
Magasság3.38 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz3.380 "
Szár hossza2.63 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 4 "NPT
VA minősítés60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termék részletek:

A Madison MS8800 folyadékszint kapcsoló biztosítja a folyadékszintek pontos szabályozását és szabályozását. Ideális gyártási, petrolkémiai és vízkezelési alkalmazásokhoz riasztások indításához vagy szivattyúk folyadékszint alapján történő vezérléséhez, hozzájárulva a működési hatékonysághoz és a védelmi folyamatokhoz.

Jellemzők:

  • A Madison MS8800 folyadékszint-kapcsoló választható kapcsoló funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a testreszabást a különböző folyadékszint-szabályozási alkalmazásokhoz.
  • Ez a folyadékszint-kapcsoló függőleges nyitott tartály rögzítést kínál a pontos ellenőrzés érdekében.
  • 1/4 hüvelykes NPT tartálycsatlakozómérettel rendelkezik, amely biztosítja a kompatibilitást a szabványos tartályszerelvényekkel, és megkönnyíti az egyszerű telepítést.
  • Ez a folyadékszint-kapcsoló továbbá polipropilén úszó- és száranyagot kínál, amely tartósságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Maximális üzemi hőmérséklete 221 F.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen elektromos szabványoknak felel meg ez a Madison MS8800 folyadékszint-kapcsoló?

V. Megfelel az ABS, CE, CSA és UL elektromos szabványoknak.

K. Mekkora a folyadékszint-kapcsoló polipropilén úszójának fajsúlya?

V. A Madison MS8800 folyadékszint-kapcsoló polipropilén úszójának fajsúlya 0.75.

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68
MADISON M4190 folyadék szintkapcsoló 1 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWT 2ZY84 M4190Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.5.81 "5.81 "304 SS100€492.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp
€114.89 /Mértékegység