Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40

MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HVK Modell: MS5010Kereszthivatkozás: 2ZY40
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
€131.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret3 / 8-24 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.13 "
Úszó hossza1.19 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.70
Magasság1.61 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás300 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz2.96 "
Szár hossza2.96 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete3 / 8-24 UNF
VA minősítés30
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€114.89
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68
MADISON M4190 folyadék szintkapcsoló 1 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWT 2ZY84 M4190Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.5.81 "5.81 "304 SS100€492.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél
€131.89 /Mértékegység