MADISON Rozsdamentes acél egypontos folyadékszint kapcsolók


A Madison egypontos folyadékszint-kapcsolói megbízható és precíz vezérlést biztosítanak a folyadékszint felett. Alkalmasak a túlfolyások megelőzésére vagy a megfelelő folyadékszint biztosítására a működési hatékonyság és biztonság érdekében. Ezek a kapcsolók nélkülözhetetlenek az optimális folyadékszint fenntartásához a tartályban...szervoorok és egyéb tartályok ipari folyamatokban, gyártási vagy kereskedelmi rendszerekben.Olvass tovább

Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Max. Feszültség: 240 , Kapcsoló funkció: választható
StílusModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
M4190
Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.5.81 "5.81 "304 SS100€484.36
B
M5010
Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€106.29
C
MS5010
Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€132.93
D
M4190-HP
Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.3.98 "3.98 "304 SS100€438.35
E
M4190-BU
Vízszintes304 Stainless Steel1"221 fok F max.4.43 "4.43 "Buna N.100€484.74
F
M5920
Vízszintes316 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 2"392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS30€258.09
G
MS5917
Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€191.26
H
MS8800
Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€112.34
I
MSB5600
Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€357.11
J
MS7000
FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€47.64
K
MS8000
Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€49.55
L
M5000
Függőleges316 Stainless Steel1 / 8 "392 fok F max.2.25 "1.63 "316 SS30€103.02
M
M5600-PR
Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "392 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS100€165.07
N
MS9000
FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€61.33

Jellemzők

  • A Madison egypontos folyadékszint-kapcsolók vízszintes és függőleges telepítésekhez is rendelkezésre állnak, rugalmasságot biztosítva a különféle beállításokban.
  • 22 db, 24 hüvelykes AWG MTW bevonatú vezetékkel vannak felszerelve, amelyek megbízható elektromos csatlakozásokat biztosítanak a zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Ezek a kapcsolók Kynar, PBT, polipropilén és rozsdamentes acél változatban kaphatók, biztosítva a tartósságot és a korrózióállóságot.
  • Az úszó fajsúlya 0.8, ami növeli az alkalmasságukat számos folyadékhoz, pontos és megbízható szintérzékelést biztosítva.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Madison egypontos folyadékszintkapcsolók üzemi hőmérséklete?

221 és 482 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, így változatos környezeti feltételek mellett is egyenletesen teljesítenek. Raptor Supplies Madisont is kínálja M5920 folyadékszint kapcsoló Ez a rozsdamentes acél egypontos szintkapcsoló UL listás és NSF&CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Hogyan tisztíthatom meg a Madison egypontos folyadékszint-kapcsolóit?

Használjon enyhe tisztítószert vagy tisztítóoldatot a felgyülemlett szennyeződések vagy maradékok eltávolításához. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsolót leválasztotta az áramellátásról.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?