A B Csapágyak: Labda , Üzemi ciklus: Folyamatos , Keret: 215T , Keret anyaga: Öntöttvas , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Veszélyes helyek osztálya: 1 A,B,C,D , Hz: 60 Hz , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motor tervezés: 3 fázis , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1 3 / 8 " , Tengely hossza: 3 3 / 8 " , Temp. Kód: T2B , Garancia: 1 év