Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47

MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló, választható 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HVR Modell: MSB5600Kereszthivatkozás: 2ZY47
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
€324.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok1.8 m-es PTFE kábel
Úszó Dia.2.13 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.55
Magasság3.64 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás85 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz3.89 "
Szár hossza2.5 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
VA minősítés60
Szélesség3.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€35.10
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€114.89
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON M4190 folyadék szintkapcsoló 1 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWT 2ZY84 M4190Vízszintes304 Stainless Steel1"302 fok F max.5.81 "5.81 "304 SS100€492.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló, választható 316 rozsdamentes acél
€324.68 /Mértékegység