K E SAFETY Figyelmeztető villogó, LED, 120VAC


Szűrő
erősítők: 0.4 , Test anyaga: Műanyag , Jelenlegi rajz: 0.18-0.24A AC , Mélység: 4 , Átmérő: 2.25 " , Felvillanások percenként: 63, 63, 80, 120 , Magasság: 5.6 , Ház anyaga: ABS műanyag , Lámpa élettartama: 26,000 óra , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Csavar , Üzemi hőmérséklet: -30-50 C fok , Áramforrás: 120 VAC , Értékelés: IP67 , Feszültség: 120 VAC , Watt: 5 , Szélesség: 3
StílusModellTestszínszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
M490 LED A
BorostyánBorostyán€138.37
B
M490 LED B
KékKék€165.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?