Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock tömítés aramidszálas, 1000 Psi, 15 X 15 csőméret, kék | AE4TVE 5MRT3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock tömítés aramidszálas, 1000 Psi, 15" x 15" csőméret, kék

Raktáron
Tétel: AE4TVE Típus: 3000Kereszthivatkozás: 5MRT3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€42.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés lap
színekKék
Hossz15 "
AnyagAramid szálak nitril kötőanyaggal
Max. Nyomás1000 psi
Fém detektálhatóNem
Csőméret15 x 15 "
Temp. Hatótávolság-100 - 700 F
Vastagság1 / 16 "
típuslap
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Víz, olajok és zsírok elleni hatékony tömítés biztosítására szolgál a jobb teljesítmény érdekében magas hőmérsékleten
    • Aramid szál nitril kötőanyaggal a fokozott rugalmasság és az érdes és szabálytalan felületekhez való alkalmazkodás érdekében
    • Minimális kúszás magas hőmérsékleten, ezáltal megakadályozza a szivárgást
    • Megfelel az ABS, WRC BS 6920 és BS 7531 Y fokozatú szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretVastagságSzélességÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/8" T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "€78.07
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/16" T 30x30 In | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "€134.06
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/8" T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6 300030 "30 x 30 "1 / 8 "30 "€237.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock tömítés aramidszálas, 1000 Psi, 15" x 15" csőméret, kék
€42.68 /Mértékegység