RIDGID Pad igás satu


Szűrő
Anyag: Vas járom és talp, edzett ötvözött acél pofák
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
40080
4.5 "€406.80
B
40100
5"€666.73
C
40090
12.5 "€584.84
C
40110
19 "€1,510.59

Pad igás satu

A Ridgid padkásszárnyakat a csövek és a csövek biztonságos rögzítéséhez használják. Ezek az igás üvegek masszív, megbízható vasból készülnek, és edzett ötvözött acélpofákkal rendelkeznek, hogy befogadják a kerek, hatszögletű vagy fogazott részeket. Tartalmaznak egy kényelmes csőtámaszt és hajlítót, hogy a szerelvény stabil legyen, és egy masszív csavart, amely befogja a csövet. Válasszon ezekből a padlólapokból, amelyek 4.5 és 5 hüvelykes magasságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben hordozható láncszemek szinte hasonló funkciókkal, de további nagy teherbírású szerszámtálcával apró alkatrészek vagy felszerelések tárolására és a kezelő leállásának csökkentésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?