FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az EnPro Industries leányvállalata, a Garlock Sealing Technologies nagy teljesítményű folyadéktömítési és csővezeték-megoldásokat kínál a vegyi feldolgozás, a bányászat, a tengeri, az élelmiszer- és italipar, az olaj- és gázipar, valamint a gyógyszeripar számára. A Garlock Products katalógusa tömítéseket, védőkorlátokat, dinamikus tömítéseket, szelepeket, tágulási hézagokat és membránokat tartalmaz.

A nem fém Garlock karimás tömítéseket úgy tervezték, hogy statikus tömítést hozzanak létre a két karimás felület közötti rés kitöltésével, hogy elkerüljék a folyadékok vagy gázok szivárgását. Ezek a Garlock tömítések 1200 psi maximális nyomást képesek ellenállni, és könnyen működnek -450 és 800 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Szervetlen szálakból / szintetikus szálakból / PTFE-ből alumínium-szilikát mikrogömbökkel készülnek, és különböző belső és külső átmérőkkel kaphatók. A lemeztömítések 1/8 vagy 1/16 hüvelyk vastagságban és 15 vagy 30 hüvelykes hosszban is elérhetők Raptor Supplies, a karimás tömítések széles választéka mellett.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK Lap- és gyűrűs tömítések

Lap és gyűrűtömítésekKúszásálló PTFE gyűrűtömítéseket tartalmaz alumínium-szilikát mikrogömbökkel. Legyen max. üzemi nyomás és hőmérséklet 800 psi, illetve 500 fok F, és ideális csőkarimák tömítésére erősen korrozív/kémiai környezetben. Lemezek és fém tömítések is kaphatók (178 termék)

FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK Védőkorlátok

guardrailsAcélból készült porszórt tetőablak védőburkolatokat tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak a tetőablak nyílásai körüli sérülések és halálesetek ellen. Legyen max. teherbírása 500 font, és 18 és 25 hüvelyk közötti kupola magasságban kapható (3 termék)

A Garlock Sealing Technologies-ról

Az EnPro Industries leányvállalata, a Garlock Sealing Technologies nagy teljesítményű folyadéktömítési és csővezeték-megoldásokat kínál a vegyi feldolgozás, a bányászat, a tengeri, az élelmiszer- és italipar, az olaj- és gázipar, valamint a gyógyszeripar számára. A Garlock Products katalógusa tömítéseket, védőkorlátokat, dinamikus tömítéseket, szelepeket, tágulási hézagokat és membránokat tartalmaz.

A nem fém Garlock karimás tömítéseket úgy tervezték, hogy statikus tömítést hozzanak létre a két karimás felület közötti rés kitöltésével, hogy elkerüljék a folyadékok vagy gázok szivárgását. Ezek a Garlock tömítések 1200 psi maximális nyomást képesek ellenállni, és könnyen működnek -450 és 800 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Szervetlen szálakból / szintetikus szálakból / PTFE-ből alumínium-szilikát mikrogömbökkel készülnek, és különböző belső és külső átmérőkkel kaphatók. A lemeztömítések 1/8 vagy 1/16 hüvelyk vastagságban és 15 vagy 30 hüvelykes hosszban is elérhetők Raptor Supplies, a karimás tömítések széles választéka mellett.