Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/8 T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 tömítés aramidszál 1/8 "T 30x30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TVH Típus: 3000Kereszthivatkozás: 5MRT6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€237.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés lap
színekKék
Hossz30 "
AnyagAramid szálak nitril kötőanyaggal
Max. Nyomás1000 psi
Fém detektálhatóNem
Csőméret30 x 30 "
Temp. Hatótávolság-100 - 700 F
Vastagság1 / 8 "
típuslap
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)76.45
Hajószélesség (cm)76.45
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretVastagságSzélességÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock tömítés aramidszálas, 1000 Psi, 15" X 15" csőméret, kék | AE4TVE 5MRT3 300015 "15 x 15 "1 / 16 "15 "€42.68
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/8" T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "€78.07
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tömítés Aramid Fiber 1/16" T 30x30 In | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "€134.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 tömítés aramidszál 1/8 "T 30x30 hüvelyk
€237.44 /Mértékegység