Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS C1D4-2 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs csatlakozó | AC6DDN 32W369

AUTONICS C1D4-2 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs foglalat

Raktáron
Tétel: AC6DDN Modell: C1D4-2Kereszthivatkozás: 32W369
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
€44.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító vezetékkészlet
Kábel hossza2m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaDugó
2. vég A csapok száma4
2. szálM12
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper3
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
Vezetékméret0.08mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)18.7
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8544429000
Származási országKR

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)
    • 2. vég nem (férfi)
    • 2. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 2. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaVezetők számaVezetékméretÁr
AUTONICS CID6S-2 hosszabbító kábelkészlet 6 tűs csatlakozóaljzat | AA3KKN 11M936 CID6S-26624 AWG€75.15
AUTONICS CID9S-2 hosszabbító kábelkészlet 9 tűs csatlakozó | AA3KKR 11M939 CID9S-29924 AWG€86.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS C1D4-2 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs foglalat
€44.32 /Mértékegység